咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HSS 镗刀杆
商品编号
260922
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
260922 10/11
260922 12/11
260922 16/11
260922 20/11
260922 25/16
ISO 代码 刀杆
中心偏差 L3
主偏角 κ
刀片尺寸
可转位刀片布置
头部长度 L1
夹紧高度 L2
总长度 L
悬伸长度 L1
接口 / 接头
最小预钻孔直径 Dmin
柄直径 Ds
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
AH10K STFCR/L11
7mm
45degrees
11mm
左 和 中性
16mm
9mm
125mm
45mm
10mm
12mm
10mm
269028 7
TC..1102..
AH12M STFCR/L11
9mm
45degrees
11mm
左 和 中性
20mm
11mm
150mm
55mm
12mm
14mm
12mm
269028 7
TC..1102..
AH16Q STFCR/L11
11mm
45degrees
11mm
左 和 中性
25mm
15mm
180mm
75mm
16mm
18mm
16mm
269028 7
TC..1102..
AH20R STFCR/L11
13mm
45degrees
11mm
左 和 中性
32mm
18mm
200mm
90mm
20mm
23mm
20mm
269028 7
TC..1102..
AH25R STFCR/L16
17mm
45degrees
16mm
左 和 中性
40mm
23mm
200mm
115mm
25mm
28mm
25mm
269028 8
TC..16T3..
销售价 数量
 
2479.05
2740.07
4101.76
4518.91
6552.52

商品详情

商品名称:HSS 镗刀杆
商品编号:260922 25/16


技术参数
标准
DIN 8024
内冷式
内圆车削最大深度
5×D
应用形式
右向
刀具材料
HSS
手柄类型
镗杆
应用
纵向内车削
属性
ISO 代码 刀杆
AH25R STFCR/L16
中心偏差 L3
17mm
主偏角 κ
45degrees
刀片尺寸
16mm
可转位刀片布置
左 和 中性
头部长度 L1
40mm
夹紧高度 L2
23mm
总长度 L
200mm
悬伸长度 L1
115mm
接口 / 接头
25mm
最小预钻孔直径 Dmin
28mm
柄直径 Ds
25mm
转位刀片螺栓套件
269028 8
配套适用的转位刀片
TC..16T3..
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加