咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
精镗套装 ⌀ 9.75 − 30.1 mm
商品编号
237581
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
237581 HW63
237581 SK40
接口
HW63
SK40
销售价 数量
 
26762.19
31819.61

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情

商品详情

商品名称:精镗套装 ⌀ 9.75 − 30.1 mm
商品编号:237581 SK40
应用

配套用于镗刀,柄部直径 16 mm,并且带精镗桥段。配备 ISO 转位刀片型号 CC..0602..
技术说明

带盒装精镗头编号 237591、镗杆和配件。调整精度为每条刻线 0.01 mm / 通过游标可以达到 0.002 mm(针对直径而言)。
直径调整精度高,反向间隙小。
用于直径 9.75 – 30.1 mm
备件

转位刀片装夹螺钉,编号 219830。
推荐

推荐使用可转位刀片编号 237695 和编号 237696。
供货范围
1 个精镗头: 编号 237591 SK40
各 1 个镗杆(最大镗削长度): 编号 237630 直径 9.75 – 15.1 mm(30 mm);编号 237632 直径 14.75 – 20.1 mm(51 mm);
编号 237634 直径 19.75 – 25.1 mm(72 mm);编号 237636 直径 24.75 – 30.1 mm(82 mm)。
1 个转位刀片座,用于桥架: 编号 237565
1 把可转位刀片: 编号 260052,规格尺寸 CU7010(CCMT 060204)
技术参数
内冷式
属性
接口
SK40
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加