咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
精镗套装 ⌀ 9.75−101.1 mm
商品编号
237512
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
237512 ER40
237512 HW63
接口
ER40
HW63
销售价 数量
 
32305.90
32305.90
  • 商品详情

商品详情

商品名称:精镗套装 ⌀ 9.75−101.1 mm
商品编号:237512 HW63
应用

适用于柄部 ⌀ 16 mm 且配有转位刀片座的镗刀杆。
可以通过转接头和转位刀片座,扩展至 ⌀ 152.1 mm。
横向进给精度 0.01 mm / 通过游标 0.002 mm(针对 ⌀ 而言)。
镗刀,配套合适的 ISO 转位刀片 型号 CC..0602。
转位刀片座,配套合适的 ISO 转位刀片 型号 CC..09T3。
备件

适用于编号 237630 − 237642:转位刀片螺栓,编号 219830。
适用于编号 237645;237531;237532:转位刀片螺栓,编号 219805。
技术说明

精镗刀具 ER plus 可以被直接转接到 ER40 弹簧夹套夹头上。
推荐

优选的可转位刀片编号 237695-237698
提示

转位刀片架 237531,用于扩展到 105.75– 119.1mm 的直径范围(最高 132.1,带适配器 237534)。
转位刀片架 237532,用于扩展到 125.75– 139.1mm 的直径范围(最高 152.1,带适配器 237534)。
供货范围
1 个精镗头: 编号 237513 HW63
各 1 个镗杆(最大镗削长度): 编号 237630 镗杆直径 9.75 − 20.1 mm(30 mm);
编号 237634 镗杆直径 19.75 − 30.1 mm(72 mm);
编号 237640 镗杆直径 29.75 − 48.1 mm(85 mm);
编号 237642 镗杆直径 47.75 − 88.1 mm(85 mm)。
1 个转位刀片座: 编号 237645 用于直径 87.75 − 101.1 mm(带转接头编号 237534 至直径 114.1 mm)。
各 1 个可转位刀片: 编号 260052 规格尺寸 CU7010(或使用 CC..0602);
编号 260058 规格尺寸 CU7010(或使用 CC..09T3)。
技术参数
内冷式
属性
接口
HW63
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加