咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
柜体宽度 24G,带含左铰链的门/抽屉
商品编号
927612
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
927612 800/2
927612 900/2
927612 900/3
宽度
抽屉有效宽度
抽屉有效宽度(G)
抽屉有效深度
抽屉有效深度(G)
抽屉有效面积(G)
有效宽度
有效高度
深度
重量
高度
600mm
500mm
20
500mm
20
刀夹
550mm
700mm
650mm
50kg
800mm
600mm
500mm
20
500mm
20
刀夹
550mm
800mm
650mm
52kg
900mm
600mm
500mm
20
500mm
20
刀夹
550mm
800mm
650mm
61kg
900mm
销售价 数量
 
10458.57
10734.28
12701.00

商品详情

商品名称:柜体宽度 24G,带含左铰链的门/抽屉
商品编号:927612 800/2
技术说明

抽屉外壳采用稳定的钢结构。100% 全拉式抽屉,可拉出不同的深度,负载能力达 75 kg。铝制把手条,带可更换且可重写的标签条。可利用圆筒销子锁统一上锁。
左侧铰链的门。
颜色

柜体和抽屉柜体为浅灰色 RAL 7035,抽屉面板为煤黑色 RAL 7016,带粉末涂层。抽屉柜体不可配置颜色,只能为浅灰色 RAL 7035。
提示

规格尺寸 600 和 700 仅适用于Ready-to-go工作台。
技术参数
圆筒销子锁
模块化插件
门打开的角度
180degrees
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
抽屉 / 抽出式搁板承重量
75kg
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
属性
宽度
600mm
抽屉有效宽度
500mm
抽屉有效宽度(G)
20
抽屉有效深度
500mm
抽屉有效深度(G)
20
抽屉有效面积(G)
刀夹
有效宽度
550mm
有效高度
700mm
深度
650mm
重量
50kg
高度
800mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加