咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工作台,左侧开放,右侧 3 个抽屉, 榉木复合板
商品编号
920814
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
920814 1500
台面厚度
台面深度
台面长度
工作台 / 台面承重量 - 平均分配情况下搁板最大承重量(木搁板上)
底柜 宽度
底柜 深度
抽屉有效宽度
抽屉有效宽度(G)
抽屉有效深度
抽屉有效深度(G)
抽屉有效面积(G)
抽屉柜柜体有效高度
重量
高度
50mm
750mm
1500mm
800kg
1300mm
700mm
500mm
20
500mm
20
刀夹
625mm
129kg
950mm
销售价 数量
 
19814.30
  • 商品详情

商品详情

商品名称:工作台,左侧开放,右侧 3 个抽屉, 榉木复合板
商品编号:920814 1500
颜色

柜体和抽屉柜体浅灰色 RAL 7035,抽屉面板和柜门煤黑色 RAL 7016,粉末涂层。抽屉柜体不可配置,始终为浅灰色 RAL 7035。
技术说明

工作台采用稳固的钢结构,底梁由方管制成。抽屉壳体可通过圆筒销子锁统一上锁。100% 全拉式抽屉,可拉出不同的深度,负载能力达 75 kg。底脚装有塑料滑垫。
往后移动的开放式壳体保证符合人机工程学的就座。
抽屉柜体始终为 RAL 7035 浅灰色,带粉末涂层。抽屉前部颜色可变。四周没有干扰边缘,便于通过隔断材料(盒子、硬质泡沫刻模、槽口分隔条)实现最佳清洁和面积利用。抽屉定位件间隔 25 mm。
锁具系统的圆筒销子锁配有 5 个销子固定件,采用模块化的插销设计。兼容电子锁具系统。
可选附件

手动高度调整机构、轮子、侧板等补充附件请参见分组 92 中的 GridLine 零件。
供货范围
抽屉正面高度(右侧)mm: 125, 200, 300
技术参数
抽屉 / 抽出式搁板承重量
75kg
圆筒销子锁
模块化锁芯
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
平板厚度
50mm
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
设计
钢管结构
工作台 高度
950mm
属性
台面厚度
50mm
台面深度
750mm
台面长度
1500mm
工作台 / 台面承重量 - 平均分配情况下搁板最大承重量(木搁板上)
800kg
底柜 宽度
1300mm
底柜 深度
700mm
抽屉有效宽度
500mm
抽屉有效宽度(G)
20
抽屉有效深度
500mm
抽屉有效深度(G)
20
抽屉有效面积(G)
刀夹
抽屉柜柜体有效高度
625mm
重量
129kg
高度
950mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加