咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
mLevel 工作站 竹台面
商品编号
920006
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
920006 1000
920006 1500
920006 2000
可用高度
可调高度
台面厚度
台面深度
台面长度
型号
宽度
工作台板材料
带显示器和记忆功能的操作面板
底柜有效宽度
底部有效宽度(台宽)
总高度
承重量
最大高度
最小高度
有效高度
深度
系列
重量
高度可无级调整
高度调整原理
高度调整范围(工作台面上沿)最小 - 最大
710mm
750mm - 1000mm
50mm
700mm
1000mm
mLevel
1000mm
竹材
920mm
920mm
750mm - 1000mm
250kg
1000mm
750mm
710mm
800mm
工作站
60kg
整个结构
750mm - 1000mm
710mm
750mm - 1000mm
50mm
700mm
1500mm
mLevel
1500mm
竹材
1420mm
1420mm
750mm - 1000mm
250kg
1000mm
750mm
710mm
800mm
工作站
70kg
整个结构
750mm - 1000mm
710mm
750mm - 1000mm
50mm
700mm
2000mm
mLevel
2000mm
竹材
1920mm
1920mm
750mm - 1000mm
250kg
1000mm
750mm
710mm
800mm
工作站
80kg
整个结构
750mm - 1000mm
销售价 数量
 
15935.99
19538.61
23067.67

商品详情

商品名称:mLevel 工作站 竹台面
商品编号:920006 2000
颜色

底脚部分煤黑色 RAL 7016,不可配置。
升降柱经过阳极氧化处理的铝,不可配置。
侧板和背板浅灰色 RAL 7035 粉末涂层,可以配置。
技术说明

工作站 mLevel,能够匹配您的实际需求的工位。传统的人工高度调整,以 25 毫米为间隔,通过带有紧固螺钉的底脚实现,整个工位的高度都会因此而改变。桌子的内侧带有精确的作业高度刻度,方便操作。
技术参数
工位高度调整机构
750-1000mm
高度补偿
25mm
平板厚度
50mm
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
高度调整设计
机械式
设计
钢管结构
工作台 / 台面承重量 - 平均分配情况下搁板最大承重量(木搁板上)
250kg
属性
可用高度
710mm
可调高度
750mm - 1000mm
台面厚度
50mm
台面深度
700mm
台面长度
2000mm
型号
mLevel
宽度
2000mm
工作台板材料
竹材
带显示器和记忆功能的操作面板
底柜有效宽度
1920mm
底部有效宽度(台宽)
1920mm
总高度
750mm - 1000mm
承重量
250kg
最大高度
1000mm
最小高度
750mm
有效高度
710mm
深度
800mm
系列
工作站
重量
80kg
高度可无级调整
高度调整原理
整个结构
高度调整范围(工作台面上沿)最小 - 最大
750mm - 1000mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加