咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
抽屉分隔件,带刀架
商品编号
970708
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
适用刀柄
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
970708 C4
970708 C5
970708 C6
970708 C8
970708 HSK40
970708 HSK50
970708 HSK63
970708 HSK80
970708 HSK100
970708 SK30
970708 SK40
970708 SK50
970708 VDI20
970708 VDI30
970708 VDI40
不包括刀柄在内的高度
刀套数量
抽屉有效面积(G)
轴距 A
配套适用的抽屉有效宽度(G)
配套适用的抽屉有效深度(G)
60mm
60
26×20
79mm
26
20
60mm
49
26×20
85mm
26
20
60mm
49
26×20
84mm
26
20
60mm
23
26×20
120mm
26
20
60mm
60
26×20
79mm
26
20
60mm
46
26×20
84mm
26
20
60mm
33
26×20
100mm
26
20
60mm
23
26×20
120mm
26
20
60mm
20
26×20
142mm
26
20
80mm
60
26×20
79mm
26
20
100mm
49
26×20
83mm
26
20
145mm
20
26×20
120mm
26
20
60mm
77
26×20
69mm
26
20
60mm
60
26×20
79mm
26
20
60mm
46
26×20
84mm
26
20
销售价 数量
 
4484.86
4484.86
4484.86
4834.12
4631.91
4668.68
4540.02
4484.86
4466.50
4907.63
4540.02
4356.20
4540.02
4484.86
4466.50

商品详情

商品名称:抽屉分隔件,带刀架
商品编号:970708 SK50
提示

VDI20 刀柄同样配套适用于 Trumpf 刻模。
HSK 规格尺寸配套适用于类型为 A、C 的刀柄,其他类型参见表格。
技术说明

采用薄金属板制成,设有塑料刀套。
颜色

煤黑色 RAL 7016,粉末涂层(无法提供特殊涂装)。
应用

可插入抽屉中。
属性
不包括刀柄在内的高度
145mm
刀套数量
20
抽屉有效面积(G)
26×20
轴距 A
120mm
配套适用的抽屉有效宽度(G)
26
配套适用的抽屉有效深度(G)
20
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加