咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ESD 防护垫 宽度 91 cm
商品编号
972602
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:ESD 防护垫 宽度 91 cm
商品编号:972602
标准

满足 IEC 61340-4-1(类别 DIF)标准,测得电阻 Rg 106 − 109 Ω,Rp 106 − 109 Ω。静电放电(游走检验)满足 ISO 6356EN 1815 标准。
技术说明

静电放电防护垫,厚度 14 mm。寿命长的层压表面,采用微孔乙烯树脂基材,具有优异的抗疲劳特性。配有 10 mm 的按钮和接地线。理想的防滑强度(R9,满足 DIN 51130 和 BG-rule BGR181 标准要求),同时还可以确保工作人员非常顺畅的转身动作,归功于泪滴状的型面。防滑底面,同时四面都呈斜坡状,可以避免人员被绊倒。
供货范围

配套提供接地线。
技术参数
材料特性
不耐油
防静电
EGB/ESD
撞击防护
地面
舒适的站姿
抗疲劳 绝热(温度) -
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加