咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
CNC 柜,整套,带有刀架, 带全钢板翼门
商品编号
971301
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
适用刀柄
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
971301 C4
971301 C5
971301 C6
971301 C8
971301 HSK40
971301 HSK50
971301 HSK63
971301 HSK80
971301 HSK100
971301 SK30
971301 SK40
971301 SK50
971301 VDI20
971301 VDI30
971301 VDI40
刀套数量
宽度
宽度,单位:G
支承导轨
横架数量
深度
深度,单位:G
轴距 A
重量
高度
81
1000mm
40
9pair
9
500mm
20
97mm
146kg
2000mm
81
1000mm
40
9pair
9
500mm
20
97mm
146kg
2000mm
135
1000mm
40
9pair
9
500mm
20
75mm
146kg
2000mm
72
1000mm
40
9pair
9
500mm
20
104mm
146kg
2000mm
198
1000mm
40
9pair
9
500mm
20
63mm
146kg
2000mm
189
1000mm
40
9pair
9
500mm
20
71mm
146kg
2000mm
117
1000mm
40
9pair
9
500mm
20
78mm
146kg
2000mm
72
1000mm
40
9pair
9
500mm
20
104mm
146kg
2000mm
63
1000mm
40
9pair
9
500mm
20
116mm
146kg
2000mm
180
1000mm
40
9pair
9
500mm
20
72mm
146kg
2000mm
135
1000mm
40
9pair
9
500mm
20
75mm
146kg
2000mm
54
1000mm
40
9pair
9
500mm
20
141mm
146kg
2000mm
261
1000mm
40
9pair
9
500mm
20
55mm
146kg
2000mm
171
1000mm
40
9pair
9
500mm
20
71mm
146kg
2000mm
153
1000mm
40
9pair
9
500mm
20
75mm
146kg
2000mm
销售价 数量
 
38715.94
38664.40
38257.58
40668.77
41704.81
43521.17
40108.00
38579.91
38290.90
39309.94
40193.05
35592.03
44998.31
40193.02
40192.80

商品详情

商品名称:CNC 柜,整套,带有刀架, 带全钢板翼门
商品编号:971301 SK50
提示

  • 用于系统箱柜的搁物板和配件,参见编号 957000 − 957100。
  • 分隔材料参见第 96 组。

按照 TÜV GS 认证,所有柜子必须固定以防倾翻。
技术说明

组装柜,40×20G。带支承轨,可按照 25 mm 的间隔进行调节。内侧加强型翼门,可以通过带有圆筒销子锁的 2 组份 Haptoprene® 推柄进行锁闭。调平底座,带有 4 个可独立调节的底脚,可以平衡地面倾斜。最大承重量每对支承轨为 200 kg,每根横架为 150 kg。
颜色

柜体、支承轨和横向支承浅灰色 RAL 7035,柜门煤黑色 RAL 7016,粉末涂层。
供货范围

柜子配有支承轨(编号 971525,规格尺寸 20)和带有刀架的横向支承(编号 971570)。
技术参数
圆筒销子锁
模块化插件
高度调整单位尺寸
25mm
门打开的角度
250degrees
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
内侧柜体承重量
1000kg
属性
刀套数量
54
宽度
1000mm
宽度,单位:G
40
支承导轨
9pair
横架数量
9
深度
500mm
深度,单位:G
20
轴距 A
141mm
重量
146kg
高度
2000mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加