咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
底座,深度 24G, 高度 50 mm
商品编号
958060
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
958060 24
958060 30
958060 40
宽度
深度
适用于外壳宽度,单位:G
适用于外壳深度,单位:G
高度
600mm
600mm
24
24
50mm
750mm
600mm
30
24
50mm
1000mm
600mm
40
24
50mm
销售价 数量
 
1430.07
1532.99
1639.48

商品详情

商品名称:底座,深度 24G, 高度 50 mm
商品编号:958060 30
颜色

RAL 7035 浅灰色,带粉末涂层。
技术说明

钢板制成的底座,用于安装在柜体下方。
底座 50 mm 高。
适用于

工具柜,编号 930505 – 930735。
技术参数
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
属性
宽度
750mm
深度
600mm
适用于外壳宽度,单位:G
30
适用于外壳深度,单位:G
24
高度
50mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加