咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钢板制成的盖板,带防滚凸缘
商品编号
951970
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
951970 24X24
951970 24X28
951970 30X24
951970 30X28
951970 40X24
951970 40X28
951970 50X28
951970 60X28
宽度
宽度,单位:G
槽纹橡胶厚度
深度
深度,单位:G
防滚边高度
600mm
24
3mm
600mm
24
25mm
600mm
24
3mm
700mm
28
25mm
750mm
30
3mm
600mm
24
25mm
750mm
30
3mm
700mm
28
25mm
1000mm
40
3mm
600mm
24
25mm
1000mm
40
3mm
700mm
28
25mm
1250mm
50
3mm
700mm
28
25mm
1500mm
60
3mm
700mm
28
25mm
销售价 数量
 
920.46
1073.34
1212.93
1393.56
2720.34
1672.36
3593.48
4117.25

商品详情

商品名称:钢板制成的盖板,带防滚凸缘
商品编号:951970 40X24
标准

满足 REACH 法规的要求。
技术说明

盖板和搁板配有防滑纹橡胶,配套适用于工具柜和柜子。
钢板制成的盖板,带 3 侧防滚凸缘,黑色,配有防滑纹橡胶。防滚凸缘高度 25 mm。
属性
宽度
1000mm
宽度,单位:G
40
槽纹橡胶厚度
3mm
深度
600mm
深度,单位:G
24
防滚边高度
25mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加