咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
用于 GridLine 5S 工作台的分隔板套装
商品编号
923001
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
923001 1500/5S
分隔单元
抽屉有效面积(G)
配套适用的抽屉 有效宽度
配套适用的抽屉 有效深度
1 G = 25 mm
20×20
500mm
500mm
销售价 数量
 
2187.29
  • 商品详情

商品详情

商品名称:用于 GridLine 5S 工作台的分隔板套装
商品编号:923001 1500/5S
供货范围

25 件 GridLine easyPick 小零件盒,6 件 GridLine 开槽分隔条,3 套 GridLine 边缘板条(各 2 件),12 件 GridLine 插入式分隔板。
适用于

GARANT GridLine 5S 工作台,编号 922864 和编号 922874。
技术说明

用于 5S 工作台配套 4 个抽屉的分隔板。由 GridLine easyPick 小零件盒和开槽分隔条以及边缘板条和插入式分隔板组成。
技术参数
抽屉有效宽度 × 有效深度(G)
20×20G
属性
分隔单元
1 G = 25 mm
抽屉有效面积(G)
20×20
配套适用的抽屉 有效宽度
500mm
配套适用的抽屉 有效深度
500mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加