咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
底座,带可拆卸遮板,深度 20G, 高度 150 mm
商品编号
958146
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
958146 20
958146 30
958146 40
958146 50
958146 60
958146 80
宽度
深度
适用于外壳宽度,单位:G
适用于外壳深度,单位:G
高度
500mm
500mm
20
20
150mm
750mm
500mm
30
20
150mm
1000mm
500mm
40
20
150mm
1250mm
500mm
50
20
150mm
1500mm
500mm
60
20
150mm
2000mm
500mm
80
20
150mm
销售价 数量
 
5440.67
5955.32
6341.31
6708.93
7205.20
7977.19

商品详情

商品名称:底座,带可拆卸遮板,深度 20G, 高度 150 mm
商品编号:958146 80
适用于

柜子,编号 940001 – 940237,编号 940801 – 940907,编号 944161,944163,944221,编号 971201 – 971349,编号 987001。
技术说明

钢板制成的底座,用于安装在柜体下方。
底座 150 mm 高,带有可拆卸遮板(正面和背面),用于柜子运输。
颜色

RAL 7035 浅灰色,带粉末涂层。
技术参数
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
属性
宽度
2000mm
深度
500mm
适用于外壳宽度,单位:G
80
适用于外壳深度,单位:G
20
高度
150mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加