咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
衬垫,用于抽屉
商品编号
951830
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
承诺
  • 包退
尺寸,单位 G
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
951830 12X20
951830 20X16
951830 20X20
951830 20X24
951830 26X16
951830 26X20
951830 26X24
951830 36X16
951830 36X20
951830 36X24
951830 46X24
951830 56X24
宽度
宽度,单位:G
深度
深度,单位:G
配套适用的抽屉,单位 G
300mm
12
500mm
20
12×20G
500mm
20
400mm
16
20×16G
500mm
20
500mm
20
20×20G
500mm
20
600mm
24
20×24G
650mm
26
400mm
16
26×16G
650mm
26
500mm
20
26×20G
650mm
26
600mm
24
26×24G
900mm
36
400mm
16
36×16G
900mm
36
500mm
20
36×20G
900mm
36
600mm
24
36×24G
1150mm
46
600mm
24
46×24G
1400mm
56
600mm
24
56×24G
销售价 数量
 
165.44
215.07
268.34
322.60
282.07
349.23
417.26
353.86
483.39
588.18
744.48
917.14

商品详情

商品名称:衬垫,用于抽屉
商品编号:951830 46X24

标准

满足 REACH 法规的要求。
技术说明

GridLine 衬垫由天然橡胶制成,可放入抽屉内。
凸起式 GridLine 网孔板可防止圆柱形部件滚动,用于将 easyPick 小零件盒(编号 951210 和 951215)嵌槽(编号 951415 和 951425)锁定在衬垫上。凹槽处的衬垫厚度为 2 mm,凸起处为 4 mm。

技术参数
厚度
2mm - 4mm
属性
宽度
1150mm
宽度,单位:G
46
深度
600mm
深度,单位:G
24
配套适用的抽屉,单位 G
46×24G
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加