咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带底脚架的转角工位 采用 Eterlux 台面浅色
商品编号
920102
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
920102 1000
可调高度
台面厚度
台面深度
台面长度
在板深度上滑行
宽度
工作台板材料
工作台板表面
工作台板衬面
带显示器和记忆功能的操作面板
总高度
承重量
最小高度
桌面颜色
深度
系列
衬面厚度
重量
高度可无级调整
高度调整原理
高度调整范围(工作台面上沿)最小 - 最大
750mm - 1000mm
40mm
1000mm
1000mm
700mm
1100mm
ST 木芯,采用 Eterlux 饰面
饰面非常耐刮划且耐高温
Eterlux(三聚氰胺/酚醛树脂)
1000mm
250kg
750mm
浅灰色
800mm
工作站
2.7mm
80kg
整个结构
750mm - 1000mm
销售价 数量
 
19685.64
  • 商品详情

商品详情

商品名称:带底脚架的转角工位 采用 Eterlux 台面浅色
商品编号:920102 1000
颜色

底脚煤黑色 RAL 7016(不可配置),侧板和背板浅灰色 RAL 7035,粉末涂层。
适用于

工作站 mLevel。
技术说明

用于工作站的转角工位。通过带有紧固螺钉的底脚,能够以 25 mm 为间隔进行高度调整。底脚架采用钢板和四方钢管,承重量 250 kg。
技术参数
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
平板厚度
40mm
设计
钢管结构
工作台 / 台面承重量 - 平均分配情况下搁板最大承重量(木搁板上)
250kg
工位高度调整机构
750-1000mm
高度调整单位尺寸
25mm
高度调整设计
机械式
高度补偿
25mm
属性
可调高度
750mm - 1000mm
台面厚度
40mm
台面深度
1000mm
台面长度
1000mm
在板深度上滑行
700mm
宽度
1100mm
工作台板材料
ST 木芯,采用 Eterlux 饰面
工作台板表面
饰面非常耐刮划且耐高温
工作台板衬面
Eterlux(三聚氰胺/酚醛树脂)
带显示器和记忆功能的操作面板
总高度
1000mm
承重量
250kg
最小高度
750mm
桌面颜色
浅灰色
深度
800mm
系列
工作站
衬面厚度
2.7mm
重量
80kg
高度可无级调整
高度调整原理
整个结构
高度调整范围(工作台面上沿)最小 - 最大
750mm - 1000mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加