咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
转角模块 采用深灰色 Eluplan 台面
商品编号
920103
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
920103 1000
可调高度
台面厚度
台面深度
台面长度
在板深度上滑行
宽度
工作台板材料
工作台板表面
工作台板衬面
带显示器和记忆功能的操作面板
总高度
承重量
最小高度
桌面颜色
深度
系列
衬面厚度
重量
高度可无级调整
高度调整原理
高度调整范围(工作台面上沿)最小 - 最大
700mm - 1000mm
40mm
1000mm
1000mm
800mm
1000mm
ST 木芯,带 Eluplan 塑料饰面
饰面防静电、耐磨损、强度适中、不经晒
Eluplan(塑料),(油布饰面)
1000mm
150kg
750mm
深灰
800mm
工作站
2mm
32kg
整个结构
700mm - 1000mm
销售价 数量
 
9760.10
  • 商品详情

商品详情

商品名称:转角模块 采用深灰色 Eluplan 台面
商品编号:920103 1000
颜色

底脚煤黑色 RAL 7016(不可配置),侧板和背板浅灰色 RAL 7035,粉末涂层。
适用于

Workstation mLevel, eLevel, eLevel+.
技术说明

用于工作站的转角工位。结构简单,采用钢板材质的支承角件和可调高支脚,承重量 150 kg。可以进行手动和电动高度调节。
技术参数
工位高度调整机构
700-1000mm
平板厚度
40mm
高度调整设计
机械式
工作台 / 台面承重量 - 平均分配情况下搁板最大承重量(木搁板上)
150kg
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
设计
钢管结构
高度补偿
25mm
属性
可调高度
700mm - 1000mm
台面厚度
40mm
台面深度
1000mm
台面长度
1000mm
在板深度上滑行
800mm
宽度
1000mm
工作台板材料
ST 木芯,带 Eluplan 塑料饰面
工作台板表面
饰面防静电、耐磨损、强度适中、不经晒
工作台板衬面
Eluplan(塑料),(油布饰面)
带显示器和记忆功能的操作面板
总高度
1000mm
承重量
150kg
最小高度
750mm
桌面颜色
深灰
深度
800mm
系列
工作站
衬面厚度
2mm
重量
32kg
高度可无级调整
高度调整原理
整个结构
高度调整范围(工作台面上沿)最小 - 最大
700mm - 1000mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加