咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
拐角连接 带有 1 根拐角支柱
商品编号
990241
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
990241 800
990241 1000
990241 1200
990241 2000
990241 2400
存储搁板数目
客户自行安装
搁板 宽度
搁板深度
搁板深度(尺寸 B)
搁板端面(尺寸 A)
最大板面承载能力
角解决方案系独家特色
货架构建时需要连接架
货架高度
配套适用的货架连接深度
2
975mm
975mm
900mm
777mm
900kg
800mm
400mm
3
975mm
975mm
900mm
777mm
900kg
1000mm
400mm
3
975mm
975mm
900mm
777mm
900kg
1200mm
400mm
4
975mm
975mm
900mm
777mm
900kg
2000mm
400mm
5
975mm
975mm
900mm
777mm
900kg
2400mm
400mm
销售价 数量
 
4098.89
5936.95
5992.08
8050.70
9980.68

商品详情

商品名称:拐角连接 带有 1 根拐角支柱
商品编号:990241 800
颜色

立式框架为煤黑色 RAL 7016,粉末涂层。横梁组对全部为煤灰色 RAL 7016。
提示

转角连接段必须配套 2 套基础货架才能够进行搭建。
技术说明

稳定的框柱结构,采用四方柱(50×25×1.25 毫米)带有间隔 40 毫米的槽口,用于安装横梁 / 隔板。框柱结构,配有塑料端帽。安装是通过插接实现的,无需任何工具。由于侧面稳定性好,因此无需加装起到稳定作用的对角撑条。镀锌钢板材质的隔板。
供货范围

边角支承、转角搁板(数量见相应规格尺寸)。
供货范围
1 件边角支承,2 件转角搁板。
技术参数
搁板厚度
38mm
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
120kg
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
高度调整单位尺寸
40mm
属性
存储搁板数目
2
客户自行安装
搁板 宽度
975mm
搁板深度
975mm
搁板深度(尺寸 B)
900mm
搁板端面(尺寸 A)
777mm
最大板面承载能力
900kg
角解决方案系独家特色
货架构建时需要连接架
货架高度
800mm
配套适用的货架连接深度
400mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加