咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带单手抽屉单独解锁装置的抽屉
商品编号
927805
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
927805 50
927805 75
927805 100
927805 125
927805 150
927805 200
927805 250
927805 300
为每个抽屉装配锁具
可用高度
承重量
抽屉 / 抽出式搁板承重量
抽屉有效宽度
抽屉有效宽度(G)
抽屉有效深度
抽屉有效深度(G)
抽屉有效面积(G)
抽屉正面高度
有效高度
正面高度
重量
单手
25mm
75kg
75kg
500mm
20
500mm
20
20×20
50mm
25mm
50mm
7.9kg
单手
50mm
75kg
75kg
500mm
20
500mm
20
20×20
75mm
50mm
75mm
8.4kg
单手
75mm
75kg
75kg
500mm
20
500mm
20
20×20
100mm
75mm
100mm
8.9kg
单手
100mm
75kg
75kg
500mm
20
500mm
20
20×20
125mm
100mm
125mm
9.5kg
单手
125mm
75kg
75kg
500mm
20
500mm
20
20×20
150mm
125mm
150mm
10kg
单手
175mm
75kg
75kg
500mm
20
500mm
20
20×20
200mm
175mm
200mm
11kg
单手
225mm
75kg
75kg
500mm
20
500mm
20
20×20
250mm
225mm
250mm
12kg
单手
275mm
75kg
75kg
500mm
20
500mm
20
20×20
300mm
275mm
300mm
13kg
销售价 数量
 
2159.79
2196.54
2260.82
2306.84
2361.98
2453.88
2518.14
2582.55

商品详情

商品名称:带单手抽屉单独解锁装置的抽屉
商品编号:927805 50
适用于

所有柜体 24G。
技术说明

100% 全抽出式抽屉,采用稳定的钢结构,可拉出不同的深度,负载能力达 75 kg。铝制把手条,带可更换且可重写的标签条。新型抽屉方案,用于最佳地装配分隔板。
单手抽屉单独解锁装置,避免了抽屉在运输期间打开。用于装配移动式工作台和柜体。
颜色

抽屉柜体为浅灰色 RAL 7035,抽屉面板为煤黑色 RAL 7016,带粉末涂层。抽屉柜体不可配置,始终为浅灰色 RAL 7035。
技术参数
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
抽屉有效宽度 × 有效深度(G)
20×20G
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
属性
为每个抽屉装配锁具
单手
可用高度
25mm
承重量
75kg
抽屉 / 抽出式搁板承重量
75kg
抽屉有效宽度
500mm
抽屉有效宽度(G)
20
抽屉有效深度
500mm
抽屉有效深度(G)
20
抽屉有效面积(G)
20×20
抽屉正面高度
50mm
有效高度
25mm
正面高度
50mm
重量
7.9kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加