咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
固定式底板,镀锌
商品编号
927815
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
927815 1
可用宽度
可用深度
承重量
抽屉有效宽度(G)
有效宽度
有效深度
重量
540mm
600mm
30kg
20
540mm
600mm
3.3kg
销售价 数量
 
461.38
  • 商品详情

商品详情

商品名称:固定式底板,镀锌
商品编号:927815 1
适用于

外壳 24G。
技术说明

搁板采用稳定的钢板作为材质。
带 4 个支架的固定式搁板。
颜色

镀锌。
技术参数
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
30kg
材料
镀锌
属性
可用宽度
540mm
可用深度
600mm
承重量
30kg
抽屉有效宽度(G)
20
有效宽度
540mm
有效深度
600mm
重量
3.3kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加