咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
液体柜 带塑料油罐
商品编号
980022
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
980022 1500/8
980022 1500/14
宽度
有效高度
柜体正面
深度
重量
高度
750mm
1350mm
全钢板翼门
700mm
123kg
1500mm
750mm
1350mm
全钢板翼门
700mm
136kg
1500mm
销售价 数量
 
44278.91
58983.40

商品详情

商品名称:液体柜 带塑料油罐
商品编号:980022 1500/8
提示

可以取下油壶将油柜用于其它用途。根据需求配置油柜:配套的抽拉式搁板参见编号 980052。
技术说明

牢固的钢板结构,带增厚翼形门,可通过滑动手柄上的圆筒销子锁加以锁闭。柜体装配有一个单独拉出锁止机构。借助单独拉出锁止机构,可以做到始终只打开 1 个抽拉底板。柜体具有很好的防倾倒功能。用于在 25 mm 间隔的网目板上承装抽屉和抽拉式底板。
液体柜,配有塑料油壶(编号 980060)。
颜色

柜体浅灰色 RAL 7035,门煤黑色 RAL 7016粉末涂层。
技术参数
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
抽屉 / 抽出式搁板承重量
200kg
圆筒销子锁
模块化插件
抽屉抽拉装置
脱出锁止
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
高度调整单位尺寸
25mm
属性
宽度
750mm
有效高度
1350mm
柜体正面
全钢板翼门
深度
700mm
重量
123kg
高度
1500mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加