咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
能源供给加装模块,配套用于六角形工作台
商品编号
925885
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:能源供给加装模块,配套用于六角形工作台
商品编号:925885
颜色

浅灰色 RAL 7035,粉末涂层。
技术说明

采用钢板和榉木复合台面。每个工位提供 2 个 230 V 插座,即插即用。额外的接口备选。
板厚度 25 mm。
技术参数
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加