咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
图纸支架,用于墙上固定
商品编号
974840
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
974840 A0
974840 A1
宽度
最大适用的图纸格式
磁铁数量
高度
1360mm
A0
4
28mm
1010mm
A1
3
28mm
销售价 数量
 
1029.32
876.78
  • 商品详情

商品详情

商品名称:图纸支架,用于墙上固定
商品编号:974840 A1

供货范围

包括磁铁固定夹编号 974880,规格尺寸 1 和固定材料。
技术说明

带塑料部件的铝制图纸支架,用于固定在墙上。

属性
宽度
1010mm
最大适用的图纸格式
A1
磁铁数量
3
高度
28mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加