咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Vario 工作台,配有 2 个柜体 24G,高度 950 mm,
商品编号
922814
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
922814 2000/6+2T
922814 2000/6+6
922814 2000/6+7
922814 2000/7+2T
台面厚度
台面深度
台面长度
工作台 / 台面承重量 - 平均分配情况下搁板最大承重量(木搁板上)
抽屉个数
抽屉有效宽度
抽屉有效宽度(G)
抽屉有效深度
抽屉有效深度(G)
抽屉有效面积(G)
抽屉柜外部宽度
抽屉柜外部深度
抽屉柜柜体有效高度
系列
重量
门打开的角度
高度
50mm
750mm
2000mm
1000kg
8
500mm
20
500mm
20
20×20
600mm
650mm
800mm
vario
185kg
180degrees
950mm
50mm
750mm
2000mm
1000kg
12
500mm
20
500mm
20
20×20
600mm
650mm
800mm
vario
220kg
950mm
50mm
750mm
2000mm
1000kg
13
500mm
20
500mm
20
20×20
600mm
650mm
800mm
vario
227kg
950mm
50mm
750mm
2000mm
1000kg
9
500mm
20
500mm
20
20×20
600mm
650mm
800mm
vario
192kg
180degrees
950mm
销售价 数量
 
33526.23
39058.81
40878.49
35345.94

商品详情

商品名称:Vario 工作台,配有 2 个柜体 24G,高度 950 mm,
商品编号:922814 2000/6+2T
提示

散件形式发货,如需安装服务请另询。
技术说明

工作台采用稳定的钢结构。抽屉柜 24G 可通过圆筒销子锁统一上锁。100% 完全抽出式抽屉,可抽出不同的深度,承重量 75 kg。
供货范围

2 个带抽屉的柜体,工作台板。
颜色

柜体、支脚架和抽屉柜体 RAL 7035 浅灰色,抽屉正面 RAL 7016 无烟煤色,带粉末涂层。抽屉柜体不可配置,始终为 RAL 7035 浅灰色。
技术参数
圆筒销子锁
模块化插件
工作台 高度
950mm
抽屉 / 抽出式搁板承重量
75kg
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
平板厚度
50mm
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
属性
台面厚度
50mm
台面深度
750mm
台面长度
2000mm
工作台 / 台面承重量 - 平均分配情况下搁板最大承重量(木搁板上)
1000kg
抽屉个数
8
抽屉有效宽度
500mm
抽屉有效宽度(G)
20
抽屉有效深度
500mm
抽屉有效深度(G)
20
抽屉有效面积(G)
20×20
抽屉柜外部宽度
600mm
抽屉柜外部深度
650mm
抽屉柜柜体有效高度
800mm
系列
vario
重量
185kg
门打开的角度
180degrees
高度
950mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加