咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Vario 工作台,配有 2 个柜体 24G,高度 950 mm,
商品编号
922811
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
922811 2000/6+2T
922811 2000/6+6
922811 2000/6+7
922811 2000/7+2T
台面厚度
台面深度
台面长度
工作台 / 台面承重量 - 平均分配情况下搁板最大承重量(木搁板上)
抽屉个数
抽屉有效宽度
抽屉有效宽度(G)
抽屉有效深度
抽屉有效深度(G)
抽屉有效面积(G)
抽屉柜外部宽度
抽屉柜外部深度
抽屉柜柜体有效高度
系列
重量
门打开的角度
高度
50mm
750mm
2000mm
1000kg
8
500mm
20
500mm
20
20×20
600mm
650mm
800mm
vario
185kg
180degrees
950mm
50mm
750mm
2000mm
1000kg
12
500mm
20
500mm
20
20×20
600mm
650mm
800mm
vario
220kg
950mm
50mm
750mm
2000mm
1000kg
13
500mm
20
500mm
20
20×20
600mm
650mm
800mm
vario
227kg
950mm
50mm
750mm
2000mm
1000kg
9
500mm
20
500mm
20
20×20
600mm
650mm
800mm
vario
192kg
180degrees
950mm
销售价 数量
 
33654.91
39187.47
41007.15
35474.60

商品详情

商品名称:Vario 工作台,配有 2 个柜体 24G,高度 950 mm,
商品编号:922811 2000/6+2T
提示

散件形式发货,如需安装服务请另询。
供货范围

2 个带抽屉的柜体,工作台板。
技术说明

工作台采用稳定的钢结构。抽屉柜 24G 可通过圆筒销子锁统一上锁。100% 完全抽出式抽屉,可抽出不同的深度,承重量 75 kg。
颜色

柜体、支脚架和抽屉柜体 RAL 7035 浅灰色,抽屉正面 RAL 7016 无烟煤色,带粉末涂层。抽屉柜体不可配置,始终为 RAL 7035 浅灰色。
技术参数
平板厚度
50mm
工作台 高度
950mm
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
抽屉 / 抽出式搁板承重量
75kg
圆筒销子锁
模块化插件
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
属性
台面厚度
50mm
台面深度
750mm
台面长度
2000mm
工作台 / 台面承重量 - 平均分配情况下搁板最大承重量(木搁板上)
1000kg
抽屉个数
8
抽屉有效宽度
500mm
抽屉有效宽度(G)
20
抽屉有效深度
500mm
抽屉有效深度(G)
20
抽屉有效面积(G)
20×20
抽屉柜外部宽度
600mm
抽屉柜外部深度
650mm
抽屉柜柜体有效高度
800mm
系列
vario
重量
185kg
门打开的角度
180degrees
高度
950mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加