咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
键盘抽屉,加装
商品编号
948405
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
948405 1
加装柜 净高度
加装柜 宽度
加装柜 深度
加装柜 高度
重量
键盘抽屉 宽度
键盘抽屉 有效宽度
键盘抽屉 有效深度
键盘抽屉 有效高度
键盘抽屉 深度
键盘抽屉 高度
178mm
750mm
500mm
200mm
24.5kg
684mm
625mm
295mm
50mm
479mm
80mm
销售价 数量
 
13215.66

商品详情

商品名称:键盘抽屉,加装
商品编号:948405 1
技术说明

加装键盘抽屉,配有竹制托板。键盘抽屉能够在终端位置卡接锁定,可以上锁,配有竹制腕托和应力释放机构。单手操作。正面在抽出时会自动上翻。
颜色

柜体浅灰色 RAL 7035,抽屉正面煤黑色 RAL 7016,粉末涂层。
技术参数
霍夫曼孔壁网格板
9×9mm
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
圆筒销子锁
模块化插件
属性
加装柜 净高度
178mm
加装柜 宽度
750mm
加装柜 深度
500mm
加装柜 高度
200mm
重量
24.5kg
键盘抽屉 宽度
684mm
键盘抽屉 有效宽度
625mm
键盘抽屉 有效深度
295mm
键盘抽屉 有效高度
50mm
键盘抽屉 深度
479mm
键盘抽屉 高度
80mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加