咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
计算机工作站 带打印机盖,可移动式
商品编号
948262
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
948262 CH
948262 DE
948262 DK
948262 FR
948262 GB
948262 IT
右侧底柜有效宽度
宽度
宽度,单位:G
左侧底柜有效宽度
底柜有效高度
打印机翻盖尺寸
显示屏柜 有效深度
显示屏柜有效宽度
显示屏柜有效高度
深度
深度,单位:G
重量
高度
223mm
1000mm
40
700mm
645mm
346×290mm
230mm
690mm
460mm
700mm
28
120kg
1770mm
223mm
1000mm
40
700mm
645mm
346×290mm
230mm
690mm
460mm
700mm
28
120kg
1770mm
223mm
1000mm
40
700mm
645mm
346×290mm
230mm
690mm
460mm
700mm
28
120kg
1770mm
223mm
1000mm
40
700mm
645mm
346×290mm
230mm
690mm
460mm
700mm
28
120kg
1770mm
223mm
1000mm
40
700mm
645mm
346×290mm
230mm
690mm
460mm
700mm
28
120kg
1770mm
223mm
1000mm
40
700mm
645mm
346×290mm
230mm
690mm
460mm
700mm
28
120kg
1770mm
销售价 数量
 
41724.00
41724.00
41889.43
41521.82
41558.58
41907.81

商品详情

商品名称:计算机工作站 带打印机盖,可移动式
商品编号:948262 IT
技术说明

底柜配备带有聚碳酸酯窗片、可单独上锁的双翼门,设有分隔板(可选择右侧或左侧安装),可拉出底板承重量 45 kg,带应力释放机构和镀锌搁板,适用于塔式储物格。所有锁具均钥匙共用。所有电气安装均不得高出底面,同时方便触及。竹制托板。
用于平板显示器的 TFT 显示器外罩,节省空间,可以上锁,带有电缆存放格层。自锁、无级可调式升降门,带有聚碳酸酯窗片。
配备移动单元,组成部分包括 2 个固定滚轮和 2 个导电的导向/制动轮(⌀ 125 mm)以及推柄。
颜色

柜体浅灰色 RAL 7035,柜门、抽屉和可拉出底板煤黑色 RAL 7016,粉末涂层。
技术参数
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
圆筒销子锁
模块化插件
门打开的角度
250degrees
属性
右侧底柜有效宽度
223mm
宽度
1000mm
宽度,单位:G
40
左侧底柜有效宽度
700mm
底柜有效高度
645mm
打印机翻盖尺寸
346×290mm
显示屏柜 有效深度
230mm
显示屏柜有效宽度
690mm
显示屏柜有效高度
460mm
深度
700mm
深度,单位:G
28
重量
120kg
高度
1770mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加