咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
TFT监控外壳
商品编号
948401
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
948401 1
948401 2
IP 保护等级
宽度
显示屏柜 有效深度 底部
显示屏柜 有效深度 顶部
显示屏柜有效宽度
显示屏柜有效高度
深度 底部
深度 顶部
重量
高度
IP 41
750mm
230mm
150mm
690mm
460mm
275mm
200mm
21kg
600mm
IP 41
1250mm
230mm
150mm
1190mm
460mm
275mm
200mm
36kg
600mm
销售价 数量
 
9907.16
13178.90

商品详情

商品名称:TFT监控外壳
商品编号:948401 2
技术说明

TFT 显示器外罩,用于平板显示屏,可以上锁,配有固定搁板。自动定位且高度无级可调的升降门,采用聚碳酸酯玻璃。
颜色

柜体浅灰色 RAL 7035,升降门煤黑色 RAL 7016,粉末涂层。
功能
IP41:可防范直径 > 1 mm 的异物和垂直降水侵入,但应远离工具和电线。
技术参数
圆筒销子锁
模块化插件
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
属性
IP 保护等级
IP 41
宽度
1250mm
显示屏柜 有效深度 底部
230mm
显示屏柜 有效深度 顶部
150mm
显示屏柜有效宽度
1190mm
显示屏柜有效高度
460mm
深度 底部
275mm
深度 顶部
200mm
重量
36kg
高度
600mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加