咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
计算机工作站 带打印机盖
商品编号
948202
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
948202 CH
948202 DE
948202 DK
948202 FR
948202 GB
948202 IT
供电
右侧底柜有效宽度
宽度
宽度,单位:G
左侧底柜有效宽度
底柜有效高度
打印机翻盖尺寸
深度
深度,单位:G
重量
高度
电源驱动
223mm
1000mm
40
700mm
645mm
346×290mm
700mm
28
97kg
1000mm
电源驱动
223mm
1000mm
40
700mm
645mm
346×290mm
700mm
28
97kg
1000mm
电源驱动
223mm
1000mm
40
700mm
645mm
346×290mm
700mm
28
97kg
1000mm
电源驱动
223mm
1000mm
40
700mm
645mm
346×290mm
700mm
28
97kg
1000mm
电源驱动
223mm
1000mm
40
700mm
645mm
346×290mm
700mm
28
97kg
1000mm
电源驱动
223mm
1000mm
40
700mm
645mm
346×290mm
700mm
28
97kg
1000mm
销售价 数量
 
28820.81
28820.81
28986.23
28618.62
28655.38
29041.38

商品详情

商品名称:计算机工作站 带打印机盖
商品编号:948202 FR
颜色

柜体浅灰色 RAL 7035,柜门、抽屉和可拉出底板煤黑色 RAL 7016,粉末涂层。
技术说明

底柜配备带有聚碳酸酯窗片、可单独上锁的双翼门,设有分隔板(可选择右侧或左侧安装),可拉出底板承重量 45 kg,带应力释放机构和镀锌搁板,适用于塔式储物格。所有锁具均钥匙共用。所有电气安装均不得高出底面,同时方便触及。竹制托板。
提示

按照 TÜV GS 认证,所有柜子必须固定以防倾翻。
技术参数
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
圆筒销子锁
模块化插件
门打开的角度
250degrees
属性
供电
电源驱动
右侧底柜有效宽度
223mm
宽度
1000mm
宽度,单位:G
40
左侧底柜有效宽度
700mm
底柜有效高度
645mm
打印机翻盖尺寸
346×290mm
深度
700mm
深度,单位:G
28
重量
97kg
高度
1000mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加