咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
计算机工作站 带打印机盖,可移动式
商品编号
948222
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
948222 CH
948222 DE
948222 DK
948222 FR
948222 GB
948222 IT
右侧底柜有效宽度
宽度
宽度,单位:G
左侧底柜有效宽度
底柜有效高度
打印机翻盖尺寸
深度
深度,单位:G
重量
高度
223mm
1000mm
40
700mm
645mm
346×290mm
700mm
28
97kg
1150mm
223mm
1000mm
40
700mm
645mm
346×290mm
700mm
28
97kg
1150mm
223mm
1000mm
40
700mm
645mm
346×290mm
700mm
28
97kg
1150mm
223mm
1000mm
40
700mm
645mm
346×290mm
700mm
28
97kg
1150mm
223mm
1000mm
40
700mm
645mm
346×290mm
700mm
28
97kg
1150mm
223mm
1000mm
40
700mm
645mm
346×290mm
700mm
28
97kg
1150mm
销售价 数量
 
33636.54
33636.54
33765.19
33415.96
33471.10
33838.71

商品详情

商品名称:计算机工作站 带打印机盖,可移动式
商品编号:948222 FR
技术说明

底柜配备带有聚碳酸酯窗片、可单独上锁的双翼门,设有分隔板(可选择右侧或左侧安装),可拉出底板承重量 45 kg,带应力释放机构和镀锌搁板,适用于塔式储物格。所有锁具均钥匙共用。所有电气安装均不得高出底面,同时方便触及。竹制托板。
配备移动单元,组成部分包括 2 个固定滚轮和 2 个导电的导向/制动轮(⌀ 125 mm)以及推柄。
颜色

柜体浅灰色 RAL 7035,柜门、抽屉和可拉出底板煤黑色 RAL 7016,粉末涂层。
技术参数
圆筒销子锁
模块化插件
门打开的角度
250degrees
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
属性
右侧底柜有效宽度
223mm
宽度
1000mm
宽度,单位:G
40
左侧底柜有效宽度
700mm
底柜有效高度
645mm
打印机翻盖尺寸
346×290mm
深度
700mm
深度,单位:G
28
重量
97kg
高度
1150mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加