咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
计算机工作站
商品编号
948201
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
948201 CH
948201 DE
948201 DK
948201 FR
948201 GB
948201 IT
供电
右侧底柜有效宽度
宽度
宽度,单位:G
左侧底柜有效宽度
底柜有效高度
深度
深度,单位:G
重量
高度
电源驱动
223mm
1000mm
40
700mm
645mm
700mm
28
97kg
1000mm
电源驱动
223mm
1000mm
40
700mm
645mm
700mm
28
97kg
1000mm
电源驱动
223mm
1000mm
40
700mm
645mm
700mm
28
97kg
1000mm
电源驱动
223mm
1000mm
40
700mm
645mm
700mm
28
97kg
1000mm
电源驱动
223mm
1000mm
40
700mm
645mm
700mm
28
97kg
1000mm
电源驱动
223mm
1000mm
40
700mm
645mm
700mm
28
97kg
1000mm
销售价 数量
 
26872.47
26872.47
27056.26
26651.90
26707.03
27111.42

商品详情

商品名称:计算机工作站
商品编号:948201 FR
颜色

柜体浅灰色 RAL 7035,柜门、抽屉和可拉出底板煤黑色 RAL 7016,粉末涂层。
技术说明

底柜配备带有聚碳酸酯窗片、可单独上锁的双翼门,设有分隔板(可选择右侧或左侧安装),可拉出底板承重量 45 kg,带应力释放机构和镀锌搁板,适用于塔式储物格。所有锁具均钥匙共用。所有电气安装均不得高出底面,同时方便触及。竹制托板。
提示

按照 TÜV GS 认证,所有柜子必须固定以防倾翻。
技术参数
门打开的角度
250degrees
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
圆筒销子锁
模块化插件
属性
供电
电源驱动
右侧底柜有效宽度
223mm
宽度
1000mm
宽度,单位:G
40
左侧底柜有效宽度
700mm
底柜有效高度
645mm
深度
700mm
深度,单位:G
28
重量
97kg
高度
1000mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加