咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
计算机工作站 带打印机盖,可移动式
商品编号
948142
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
948142 CH
948142 DE
948142 DK
948142 FR
948142 GB
948142 IT
IP 保护等级
宽度
宽度,单位:G
底柜有效宽度
底柜有效高度
打印机翻盖尺寸
深度
深度,单位:G
重量
高度
IP 41
750mm
30
700mm
645mm
236×290mm
500mm
20
69kg
1170mm
IP 41
750mm
30
700mm
645mm
236×290mm
500mm
20
69kg
1170mm
IP 41
750mm
30
700mm
645mm
236×290mm
500mm
20
69kg
1170mm
IP 41
750mm
30
700mm
645mm
236×290mm
500mm
20
69kg
1170mm
IP 41
750mm
30
700mm
645mm
236×290mm
500mm
20
69kg
1170mm
IP 41
750mm
30
700mm
645mm
236×290mm
500mm
20
69kg
1170mm
销售价 数量
 
29004.61
29004.61
29243.55
31908.76
31945.51
32349.88

商品详情

商品名称:计算机工作站 带打印机盖,可移动式
商品编号:948142 CH
颜色

柜体浅灰色 RAL 7035,柜门和抽屉煤黑色 RAL 7016,粉末涂层。
技术说明

键盘抽屉能够在终端位置卡接锁定,可以上锁,配有竹制腕托和应力释放机构。顶部带键盘抽屉,侧面孔板格栅带有 9×9 mm 的方孔,间隔 37 mm,用于安放 Easyfix 挂钩和支架。计算机柜配有风扇和可调镀锌搁板和竹制托板。
配备移动单元,组成部分包括 2 个固定滚轮和 2 个导电的导向/制动轮(⌀ 125 mm)以及推柄。
功能
IP41:可防范直径 > 1 mm 的异物和垂直降水侵入,但应远离工具和电线。
技术参数
霍夫曼孔壁网格板
9×9mm
圆筒销子锁
模块化插件
门打开的角度
250degrees
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
属性
IP 保护等级
IP 41
宽度
750mm
宽度,单位:G
30
底柜有效宽度
700mm
底柜有效高度
645mm
打印机翻盖尺寸
236×290mm
深度
500mm
深度,单位:G
20
重量
69kg
高度
1170mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加