咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
储物柜 带全钢板翼门
商品编号
944111
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
944111 45
944111 69
944111 97
宽度
宽度,单位:G
深度
深度,单位:G
重量
高度
750mm
30
275mm
11
72.5kg
2000mm
750mm
30
275mm
11
72kg
2000mm
750mm
30
275mm
11
70.5kg
2000mm
销售价 数量
 
25016.03
25990.19
27056.26

商品详情

商品名称:储物柜 带全钢板翼门
商品编号:944111 97
技术说明

组装储物柜,30×11G。
透明 ABS 工程塑料制成的透明储物盒可提供无尘存放条件。通过翻拉透明盒,取出存放的物件。安装时,可以取下储物盒,并堆叠放置。
门内侧增厚加强,可以通过配有圆筒销子锁的 2 组件 Haptoprene® 推柄上锁。
颜色

柜体浅灰色 RAL 7035,门无烟煤色 RAL 7016,粉末涂层。
供货范围

柜子包含透明储物盒。
提示

按照 TÜV GS 认证,所有柜子必须固定以防倾翻。
技术参数
门打开的角度
250degrees
圆筒销子锁
模块化插件
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
内侧柜体承重量
500kg
属性
宽度
750mm
宽度,单位:G
30
深度
275mm
深度,单位:G
11
重量
70.5kg
高度
2000mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加