咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
壁柜,配有 全钢板滑门
商品编号
943905
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
943905 60
943905 80
ComfortClose
存储搁板数目
宽度
宽度,单位:G
有效宽度
有效深度
有效高度
深度
深度,单位:G
电子锁闭系统 – 可改装
重量
高度
2
1500mm
60
1450mm
325mm
463mm
400mm
16
55kg
600mm
2
2000mm
1950mm
325mm
463mm
400mm
16
66kg
600mm
销售价 数量
 
22571.40
23949.95

商品详情

商品名称:壁柜,配有 全钢板滑门
商品编号:943905 80
颜色

主体淡灰色 RAL 7035。柜门亮蓝色 RAL 5005 粉末涂装。
提示

不同的墙体可能会需要不同的紧固件。对此,客户必须在安装前加以说明。相应的搁板参见编号 943914。
技术说明

可以在 25 mm 网孔板上接装搁板。后壁板带有方孔 9×9 mm,间隔 37 mm,用于安装 Easyfix 挂钩和支架。可以通过配有圆筒销子锁的 2 组分 Haptoprene® 手柄上锁。如有需要,也可提供封闭式后壁板。电缆套管设于柜子顶部。
供货范围

柜子配有搁板和紧固件。
技术说明
带中间隔板。配套适用的搁板,编号 943914 规格尺寸 40。
技术参数
圆筒销子锁
模块化插件
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
65kg
高度调整单位尺寸
25mm
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
霍夫曼孔壁网格板
9×9mm
内侧柜体承重量
250kg
属性
ComfortClose
存储搁板数目
2
宽度
2000mm
宽度,单位:G
有效宽度
1950mm
有效深度
325mm
有效高度
463mm
深度
400mm
深度,单位:G
16
电子锁闭系统 – 可改装
重量
66kg
高度
600mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加