咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
大容量柜,带 视窗翼门
商品编号
942703
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
942703 1000
942703 2000
宽度
宽度,单位:G
有效高度
深度
深度,单位:G
重量
高度
750mm
30
845mm
700mm
28
62kg
1000mm
750mm
30
1845mm
700mm
28
107kg
2000mm
销售价 数量
 
9379.27
12574.39

商品详情

商品名称:大容量柜,带 视窗翼门
商品编号:942703 2000
技术说明

未组装柜,30×28G。适配的抽屉:26×24G(请单独订购)。
可以在 25mm 网孔板上接装搁板。柜门内侧增厚加强,可以通过配有圆筒销子锁的 2 组分 Haptoprene® 手柄上锁。
颜色

柜体浅灰色 RAL 7035,门无烟煤色 RAL 7016,粉末涂层。
提示

用于 GridLine 大容量柜的搁板和配件,参见编号 942530 – 942583 和组别 95。
按照 TÜV GS 认证,所有柜子必须固定以防倾翻。
技术参数
门打开的角度
250degrees
圆筒销子锁
模块化插件
内侧柜体承重量
1000
高度调整单位尺寸
25
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
属性
宽度
750mm
宽度,单位:G
30
有效高度
1845mm
深度
700mm
深度,单位:G
28
重量
107kg
高度
2000mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加