咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
仿形铣刀 0° 负角
商品编号
212070
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
212070 10
212070 10/2
212070 10/2L
212070 12
212070 12/3
212070 12/3L
212070 15
212070 16
212070 16/4
内冷式
切刃数 Z
切刃直径 DC
圆周插补铣削 ap
圆周插补铣削直径 Dmax
圆周插补铣削直径 Dmin
坡道斜度 αmax
坡道长度 L,针对 αmax
总长度 L
悬伸长度 L1
柄直径 DS h6
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
长度,直径 d1
2
10mm
1.1mm
19.1mm
15mm
34.3degrees
1.6mm
70mm
30mm
10mm
219802(6IP;0.6 Nm)
RD.. 0501
2
10mm
1.1mm
19.1mm
15mm
34.3degrees
1.6mm
70mm
14mm
8mm
219802(6IP;0.6 Nm)
RD.. 0501
2
10mm
1.1mm
19.1mm
15mm
34.3degrees
1.6mm
110mm
39mm
12mm
219802(6IP;0.6 Nm)
RD.. 0501
3
12mm
1.1mm
23.1mm
18.9mm
9.2degrees
6.8mm
75mm
30mm
12mm
219802(6IP;0.6 Nm)
RD.. 0501
3
12mm
1.1mm
23.1mm
18.9mm
9.2degrees
6.8mm
75mm
15mm
10mm
219802(6IP;0.6 Nm)
RD.. 0501
3
12mm
1.1mm
23.1mm
18.9mm
9.2degrees
6.8mm
120mm
30mm
16mm
219802(6IP;0.6 Nm)
RD.. 0501
70mm
4
15mm
1.1mm
29mm
24.9mm
6.6degrees
9.5mm
80mm
30mm
16mm
219802(6IP;0.6 Nm)
RD.. 0501
4
16mm
1.1mm
31mm
26.9mm
5.8degrees
10.9mm
80mm
30mm
16mm
219802(6IP;0.6 Nm)
RD.. 0501
4
16mm
1.1mm
31mm
26.9mm
5.8degrees
10.9mm
80mm
20mm
14mm
219802(6IP;0.6 Nm)
RD.. 0501
销售价 数量
 
2666.48
3047.42
3087.95
3079.83
3679.59
3793.06
3501.30
3501.30
4360.40

商品详情

商品名称:仿形铣刀 0° 负角
商品编号:212070 16/4
提示

RD..05 − ap max = 1.1 mm。
使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 0.6,带刀头,编号 674252,规格尺寸 6IP
技术说明

铣头带有不均匀的分度,可确保运行平稳。
  • 轴向与径向跳动精度高。
  • 切刃磨损时可无级重新定位。

技术参数
柄类型
圆柱柄
铣削应用
圆形铣刀 斜面 -
刀具更换
PowerCard
铣刀配套适用的刀片形状
圆形
切刃间距
不相同
产品类别
可转位刀片铣刀
属性
内冷式
切刃数 Z
4
切刃直径 DC
16mm
圆周插补铣削 ap
1.1mm
圆周插补铣削直径 Dmax
31mm
圆周插补铣削直径 Dmin
26.9mm
坡道斜度 αmax
5.8degrees
坡道长度 L,针对 αmax
10.9mm
总长度 L
80mm
悬伸长度 L1
20mm
柄直径 DS h6
14mm
转位刀片螺栓套件
219802(6IP;0.6 Nm)
配套适用的转位刀片
RD.. 0501
长度,直径 d1
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加