咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
90° 方肩铣刀
商品编号
215715
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
215715 40/4
215715 50/5
215715 52/5
215715 63/5
215715 63/6
215715 66/6
215715 80/7
215715 100/8
215715 125/9
215715 160/10
切刃数 Z
切刃直径 DC
安装孔直径
总长度 L
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
4
40mm
16mm
40mm
219812(15IP;5.0 Nm)
AP.. 16..
5
50mm
22mm
40mm
219812(15IP;5.0 Nm)
AP.. 16..
5
52mm
22mm
40mm
219812(15IP;5.0 Nm)
AP.. 16..
5
63mm
22mm
40mm
219812(15IP;5.0 Nm)
AP.. 16..
6
63mm
22mm
40mm
219812(15IP;5.0 Nm)
AP.. 16..
6
66mm
22mm
40mm
219812(15IP;5.0 Nm)
AP.. 16..
7
80mm
27mm
50mm
219812(15IP;5.0 Nm)
AP.. 16..
8
100mm
32mm
50mm
219812(15IP;5.0 Nm)
AP.. 16..
9
125mm
40mm
63mm
219812(15IP;5.0 Nm)
AP.. 16..
10
160mm
40mm
63mm
219812(15IP;5.0 Nm)
AP.. 16..
销售价 数量
 
5187.10
5819.27
5819.27
6937.74
6937.74
6937.74
8315.57
10341.77
10957.74
14588.71

商品详情

商品名称:90° 方肩铣刀
商品编号:215715 40/4

提示

使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 5.0,带刀头,编号 674252,规格尺寸 15IP
技术说明

方肩铣刀带有不均匀的分度,可确保高运行平稳性。

技术参数
刀具更换
PowerCard
柄类型
带有安装孔
内冷式
铣削应用
方肩铣削
主偏角 κ
90degrees
切刃间距
不相同
属性
切刃数 Z
4
切刃直径 DC
40mm
安装孔直径
16mm
总长度 L
40mm
转位刀片螺栓套件
219812(15IP;5.0 Nm)
配套适用的转位刀片
AP.. 16..
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加