咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
移动工作台 179NW
商品编号
918279
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
918279 179NW-7
台面厚度
型号
宽度
抽屉有效宽度
抽屉有效深度
深度
系列
重量
高度
30mm
179NW-7
1150mm
522mm
398mm
600mm
助手
120kg
964mm
销售价 数量
 
0.00

商品详情

商品名称:移动工作台 179NW
商品编号:918279 179NW-7
颜色

蓝色
技术说明

滚轮工作台带有 7 个抽屉,柜子格位带有可调节的储物板。带圆筒锁和对面抽出锁止装置的中控锁。带连续式边缘防护角的外壳。抽屉的载荷能力为 25 kg,一个 40 kg 载重抽屉桦木复合板构成的工作板,适合灵活安装虎钳,可更换。总载荷能力为 750 kg。配有脚刹的 2 个转向轮,以及 2 个固定轮。
技术参数
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
抽屉抽拉装置
抽出锁止功能
抽屉 / 抽出式搁板承重量
25kg
属性
台面厚度
30mm
型号
179NW-7
宽度
1150mm
抽屉有效宽度
522mm
抽屉有效深度
398mm
深度
600mm
系列
助手
重量
120kg
高度
964mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加