咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
卡爪
商品编号
370660
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
370660 12
370660 14
370660 16
370660 18
370660 22
T 型槽螺栓 DIN 787,编号 375300
型号
夹紧高度 h
宽度 B
槽宽 a
长度 L
12/M12×125
6321
0mm - 50mm
50mm
12mm
140mm
规格尺寸 1412125
6321
0mm - 50mm
50mm
14mm
140mm
规格尺寸 1616160
6321
0mm - 75mm
50mm
16mm
140mm
18/M16×160
6321
0mm - 75mm
50mm
18mm
140mm
规格尺寸 2220200
6321
0mm - 85mm
60mm
22mm
175mm
销售价 数量
 
720.26
737.61
788.33
788.33
1099.07

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:卡爪
商品编号:370660 22
材料

镀锌调质钢,螺栓强度 8.8 或 10.9(视大小而定)。
供货范围

包括 T 形螺栓 DIN 787(编号 375300)。
应用

对铣床上不同高度的工件进行快速而安全的夹紧。
技术说明

压板和夹紧螺栓为一整体(不可拆分)。压板构造使得在进行连续调节时无需附加其他垫块。
提示

夹紧手柄,见编号 370750。
属性
T 型槽螺栓 DIN 787,编号 375300
规格尺寸 2220200
型号
6321
夹紧高度 h
0mm - 85mm
宽度 B
60mm
槽宽 a
22mm
长度 L
175mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加