咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带夹子的腰袋
商品编号
842200
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
842200 L
842200 M
842200 S
842200 XXL
固定件
宽度
材料
清洗
长度
高度
皮带夹 魔术贴搭扣
68mm
尼龙
40 °C 彩色衣物
215mm
40mm
皮带夹 魔术贴搭扣
60mm
尼龙
40 °C 彩色衣物
215mm
28mm
皮带夹 魔术贴搭扣
53mm
尼龙
40 °C 彩色衣物
215mm
23mm
130mm
尼龙
180mm
48mm
销售价 数量
 
296.23
221.36
193.93
327.53

商品详情

商品名称:带夹子的腰袋
商品编号:842200 S
技术说明

坚韧的腰袋采用耐用的尼龙材质,与 MARTOR 刀片和剪切刀精确匹配。能够通过卡子或尼龙搭扣固定。
属性
固定件
皮带夹 魔术贴搭扣
宽度
53mm
材料
尼龙
清洗
40 °C 彩色衣物
长度
215mm
高度
23mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加