咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工具柜柜体,配套适用抽屉
商品编号
931535
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
931535 1000
931535 1250
宽度
宽度,单位:G
有效高度
深度
深度,单位:G
重量
高度
1500mm
60
900mm
700mm
28
67kg
1000mm
1500mm
60
1150mm
700mm
28
84kg
1250mm
销售价 数量
 
12921.58
14428.78

商品详情

商品名称:工具柜柜体,配套适用抽屉
商品编号:931535 1250
颜色

浅灰色 RAL 7035,粉末涂层。
提示

工具柜外壳与抽屉装配时必须注意,各个抽屉的正面高度总和等于柜子的有效高度。
适用于

抽屉,编号 931555;931556。
技术说明

工具柜外壳 60×28G,配套适用抽屉 56×24G。用于间隔 25 mm 固定抽屉。柜体可通过圆筒销子锁统一上锁。
技术参数
圆筒销子锁
模块化插件
抽屉抽拉装置
脱出锁止
高度调整单位尺寸
25mm
抽屉有效宽度 × 有效深度(G)
56×24G
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
属性
宽度
1500mm
宽度,单位:G
60
有效高度
1150mm
深度
700mm
深度,单位:G
28
重量
84kg
高度
1250mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加