咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
NC 高压虎钳 TitanSense
商品编号
361303
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
361303 125L
361303 125M
361303 160
f
g
m
r
主体宽度 B
主体长度 a
主体高度 c
十字键槽
总长度 L
槽间距 p
纵槽
规格
重量
颜色代码,针对配套适用的配件
21mm
24mm
278mm
216mm
126mm
530mm
100mm
20mm
624mm
176mm
20mm
零点夹紧系统
40kg
Titan2/TitanSense
21mm
24mm
180mm
118mm
126mm
398mm
100mm
20mm
492mm
20mm
零点夹紧系统
35kg
Titan2/TitanSense
21mm
30mm
234mm
164mm
164mm
530mm
115mm
20mm
624mm
20mm
零点夹紧系统
52kg
Titan2/TitanSense
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:NC 高压虎钳 TitanSense
商品编号:361303 125L

优点

精确、强大的多功能高压虎钳。

  • 通过具有超长动力行程的高压主轴实现可靠的坯件夹紧。

  • 精确的成品加工,全面加工基体。


特征

通过主轴中集成的测量单元,可记录使用所有兼容卡爪的夹紧力。
发射距离长达 20 m。简单快速更换标准电池(LS14250;1/2AA),电池寿命长。工作温度在 10°C 和 40°C 之间。通过二维码可快速访问技术信息、配件、备件和铭牌上的服务。
动力行程增加,配合下拉功能可靠夹紧坯件。
夹爪配有 M12 圆柱形螺栓。
下拉夹紧时会损失 8 mm 的夹紧边缘,握夹时损失 3 mm。
可以在靠近中性轴的位置上夹紧。兼容 Allmatic/GARANT NC 虎钳程序的夹爪(参见特殊配件)。
冷却液和切屑排出开口。精密调准槽。
用于工件止挡和加长件的螺纹。
最大夹紧力 40 kN。
应用

用于传统夹紧、握夹和下拉夹紧。通过将经过淬硬加工且可以更换的握夹元件插入工件,能够夹紧坯件、气炔切割件和锯切件。适用于最高强度约 1000 N/mm 的所有材料。可以水平和在侧面使用。
供货范围

包括 3 个销钉扳手、12 角套筒扳手套筒 SW 14、4 个夹爪。
可选附件

  • 卡爪,编号 361331 – 361970。

  • 扭矩扳手,编号 656050 规格尺寸 60。

  • 用于快速更换卡爪的转接板 Xtric,编号 361293、361294 规格尺寸 125。

  • 转接板,编号 361297、361298 规格尺寸 125。


技术说明

  • 用于模块化夹紧系统的虎钳,带智能夹紧力监控。

  • 通过集成的电子测量系统在夹紧期间和加工过程中监控夹紧力。直接显示在坚固的防喷溅水显示器上,并无线传输至终端设备(通过蓝牙(BLE))。

  • 带有力放大器的封装主轴 (IP65)。

  • 过程可靠地夹紧,且重复精度高。

  • 可水平和垂直使用,因此非常适合 3 轴和 4 轴机床。

  • 坯件和预加工件(平行、圆形和异形)也可以握夹和下拉夹紧进行夹紧,适用于最高强度约 1400 N/mm2 的材料。

  • 导轨经过感应淬硬处理。侧面,顶面和底面经过研磨处理。


功能

仅用可调扭力扳手夹紧(最大 30 Nm)。具有特殊的心轴和机械功率放大器。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加