咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工具柜,整套,带抽屉 200 kg
商品编号
931505
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
931505 1000/6
931505 1000/7
931505 1000/8
931505 1250/8
931505 1250/9
931505 1250/10
宽度
抽屉个数
抽屉有效宽度
抽屉有效宽度(G)
抽屉有效深度
抽屉有效深度(G)
抽屉有效面积(G)
有效高度
深度
电子锁闭系统 – 可改装
重量
高度
1500mm
6
1400mm
56
600mm
24
56×24
900mm
700mm
224kg
1000mm
1500mm
7
1400mm
56
600mm
24
56×24
900mm
700mm
242kg
1000mm
1500mm
8
1400mm
56
600mm
24
56×24
900mm
700mm
259kg
1000mm
1500mm
8
1400mm
56
600mm
24
56×24
1150mm
700mm
290kg
1250mm
1500mm
9
1400mm
56
600mm
24
56×24
1150mm
700mm
308kg
1250mm
1500mm
10
1400mm
56
600mm
24
56×24
1150mm
700mm
326kg
1250mm
销售价 数量
 
49204.90
54149.30
59369.41
62567.61
67530.39
72493.15

商品详情

商品名称:工具柜,整套,带抽屉 200 kg
商品编号:931505 1000/8
提示

抬起和搬运柜子时,确保抽屉在柜体内充分固定。
技术说明

完整组装的工具柜 60×28G,带抽屉 56×24G。可使用圆筒销子锁统一上锁。100% 完全抽出式抽屉,可抽出不同的深度。抽屉,带冲压搭片,间隔 50 mm(抽屉正面高度 75 mm 以上)。单独拉出锁止功能可以避免同时打开多个抽屉。
颜色

浅灰色 RAL 7035 柜体和抽屉柜体,煤黑色 RAL 7016 抽屉面板,粉末涂层。抽屉柜体不可配置,始终为浅灰色 RAL 7035。
技术参数
抽屉 / 抽出式搁板承重量
200kg
抽屉抽拉装置
脱出锁止
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
圆筒销子锁
模块化插件
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
属性
宽度
1500mm
抽屉个数
8
抽屉有效宽度
1400mm
抽屉有效宽度(G)
56
抽屉有效深度
600mm
抽屉有效深度(G)
24
抽屉有效面积(G)
56×24
有效高度
900mm
深度
700mm
电子锁闭系统 – 可改装
重量
259kg
高度
1000mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加