咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
辅助箱柜,带柜门和 3 个抽屉
商品编号
932010
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
932010 1000
3 面防滚边中的槽纹橡胶衬垫
ComfortClose
宽度
抽屉个数
抽屉有效宽度
抽屉有效宽度(G)
抽屉有效深度
抽屉有效深度(G)
抽屉有效面积(G)
有效高度
深度
电子锁闭系统 – 可改装
重量
门挡块
门高
高度
600mm
3
500mm
20
600mm
24
20×24
900mm
700mm
89kg
600mm
1000mm
销售价 数量
 
18693.08
  • 商品详情

商品详情

商品名称:辅助箱柜,带柜门和 3 个抽屉
商品编号:932010 1000
技术说明

工具辅助箱柜 24×28G,带抽屉 20×24G。带门和中间搁板的格位,可按照 25 mm 的间隔进行调节。柜门可以通过带有圆筒销子锁的推柄单独上锁。
带有 3 个抽屉,可通过圆筒销子锁统一上锁。100% 完全抽出式抽屉,可不同程度的抽出。抽屉,带冲压搭片,用于间隔 25 mm 固定开槽分隔板(抽屉正面高度 75 mm 以上)。单独拉出锁止功能可以避免同时打开多个抽屉。
颜色

RAL 7035 柜体和抽屉柜体,煤黑色 RAL 7016 抽屉面板,粉末涂层抽屉柜体不可配置,始终为浅灰色 RAL 7035。
提示

抬起和搬运柜子时,确保抽屉在柜体内充分固定。
技术参数
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
80kg
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
抽屉抽拉装置
抽出锁止功能
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
高度调整单位尺寸
25mm
抽屉 / 抽出式搁板承重量
75kg
圆筒销子锁
模块化插件
门打开的角度
250degrees
属性
3 面防滚边中的槽纹橡胶衬垫
ComfortClose
宽度
600mm
抽屉个数
3
抽屉有效宽度
500mm
抽屉有效宽度(G)
20
抽屉有效深度
600mm
抽屉有效深度(G)
24
抽屉有效面积(G)
20×24
有效高度
900mm
深度
700mm
电子锁闭系统 – 可改装
重量
89kg
门挡块
门高
600mm
高度
1000mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加