咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工具柜,整套,带抽屉 75 kg
商品编号
931305
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
高度,单位:mm / 抽屉数量
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
931305 800/5
931305 800/6
931305 800/7A
931305 900/6
931305 900/6A
931305 900/7A
931305 1000/6
931305 1000/7A
931305 1000/8A
931305 1000/10
931305 1250/7
931305 1250/8
931305 1250/9
931305 1250/13
可拉出底板数量
可移动
可高度调节的工位下方的基座
外壳上方敞开
安装在工作台中
宽度
抽屉个数
抽屉使用高度
抽屉有效宽度
抽屉有效宽度(G)
抽屉有效深度
抽屉有效深度(G)
抽屉有效面积(G)
有效高度
柜门数量
深度
电子锁闭系统 – 可改装
配备
配套适用的抽屉 有效宽度
配套适用的抽屉 有效深度
配套适用的抽屉有效宽度(G)
配套适用的抽屉有效深度(G)
重量
高度
1000mm
5
900mm
36
600mm
24
36×24
700mm
700mm
138kg
800mm
1000mm
6
900mm
36
600mm
24
36×24
700mm
700mm
151kg
800mm
0
不可行
1000mm
7
700mm
900mm
36
600mm
24
36×24
700mm
0
700mm
900mm
600mm
36
24
162kg
800mm
1000mm
6
900mm
36
600mm
24
36×24
800mm
700mm
158kg
900mm
1000mm
6
900mm
36
600mm
24
36×24
800mm
700mm
158kg
900mm
0
不可行
1000mm
7
800mm
900mm
36
600mm
24
36×24
800mm
0
700mm
900mm
600mm
36
24
169kg
900mm
1000mm
6
900mm
36
600mm
24
36×24
900mm
700mm
170kg
1000mm
0
不可行
1000mm
7
900mm
900mm
36
600mm
24
36×24
900mm
0
700mm
900mm
600mm
36
24
181kg
1000mm
0
不可行
1000mm
8
900mm
900mm
36
600mm
24
36×24
900mm
0
700mm
900mm
600mm
36
24
195kg
1000mm
1000mm
10
900mm
36
600mm
24
36×24
900mm
700mm
223kg
1000mm
1000mm
7
900mm
36
600mm
24
36×24
1150mm
700mm
201kg
1250mm
1000mm
8
900mm
36
600mm
24
36×24
1150mm
700mm
215kg
1250mm
1000mm
9
900mm
36
600mm
24
36×24
1150mm
700mm
229kg
1250mm
1000mm
13
900mm
36
600mm
24
36×24
1150mm
700mm
282kg
1250mm
销售价 数量
 
26100.48
28361.30
30732.39
29225.20
28894.32
31467.62
29850.11
31963.89
34537.17
39518.33
34629.07
37349.41
39555.08
49499.00

商品详情

商品名称:工具柜,整套,带抽屉 75 kg
商品编号:931305 800/5
技术说明

整套配备的工具柜 40×28G,带抽屉 36×24G。可利用圆筒销子锁统一上锁。100% 完全抽出式抽屉,可拉出不同的深度。抽屉带有以 25 毫米为间隔安装开槽分隔条的冲孔(抽屉正面高度 75 mm 起)。单独拉出锁止功能,可以避免同时打开多个抽屉。
提示

提升和搬运工具柜时必须注意,要对柜体中的抽屉充分加以固定。
颜色

柜体和抽屉柜体浅灰色 RAL 7035,抽屉面板煤黑色 RAL 7016,粉末涂层。抽屉柜体不可配置,始终为浅灰色 RAL 7035。
技术参数
圆筒销子锁
模块化插件
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
抽屉 / 抽出式搁板承重量
75kg
抽屉抽拉装置
脱出锁止
属性
可拉出底板数量
可移动
可高度调节的工位下方的基座
外壳上方敞开
安装在工作台中
宽度
1000mm
抽屉个数
5
抽屉使用高度
抽屉有效宽度
900mm
抽屉有效宽度(G)
36
抽屉有效深度
600mm
抽屉有效深度(G)
24
抽屉有效面积(G)
36×24
有效高度
700mm
柜门数量
深度
700mm
电子锁闭系统 – 可改装
配备
配套适用的抽屉 有效宽度
配套适用的抽屉 有效深度
配套适用的抽屉有效宽度(G)
配套适用的抽屉有效深度(G)
重量
138kg
高度
800mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加