咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
7S 工具柜,整套,带 7 个抽屉
商品编号
931125
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
高度,单位:mm / 抽屉数量
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
931125 1000/7S
宽度
抽屉个数
抽屉有效宽度
抽屉有效宽度(G)
抽屉有效深度
抽屉有效深度(G)
抽屉有效面积(G)
有效高度
深度
电子锁闭系统 – 可改装
重量
高度
750mm
7
650mm
26
600mm
24
26×24
900mm
700mm
158kg
1000mm
销售价 数量
 
17810.83
  • 商品详情

商品详情

商品名称:7S 工具柜,整套,带 7 个抽屉
商品编号:931125 1000/7S
颜色

柜体和抽屉柜体 RAL 7035 浅灰色,抽屉面板 RAL 7016 无烟煤色,带粉末涂层。
提示

提升和搬运工具柜时必须注意,要对柜体中的抽屉充分加以固定。
只对于说明的涂层类型有价格优惠。
技术说明

整套配备的工具柜 30×28G,带 7 个抽屉 26×24G。可利用圆筒销子锁统一上锁。100% 完全抽出式抽屉,可拉出不同的深度。抽屉带有以 25 毫米为间隔安装开槽分隔条的冲孔(抽屉正面高度 75 mm 起)。单独拉出锁止功能,可以避免同时打开多个抽屉。
技术参数
抽屉 / 抽出式搁板承重量
75kg
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
抽屉抽拉装置
脱出锁止
圆筒销子锁
模块化插件
属性
宽度
750mm
抽屉个数
7
抽屉有效宽度
650mm
抽屉有效宽度(G)
26
抽屉有效深度
600mm
抽屉有效深度(G)
24
抽屉有效面积(G)
26×24
有效高度
900mm
深度
700mm
电子锁闭系统 – 可改装
重量
158kg
高度
1000mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加