咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工具柜柜体,配套适用抽屉
商品编号
930625
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
930625 700
930625 800
930625 900
930625 1000
宽度
宽度,单位:G
有效高度
深度
深度,单位:G
电子锁闭系统 – 可改装
重量
高度
750mm
30
600mm
600mm
24
33kg
700mm
750mm
30
700mm
600mm
24
35kg
800mm
750mm
30
800mm
600mm
24
38kg
900mm
750mm
30
900mm
600mm
24
40kg
1000mm
销售价 数量
 
6947.86
7572.81
9484.41
8179.37

商品详情

商品名称:工具柜柜体,配套适用抽屉
商品编号:930625 800
颜色

浅灰色 RAL 7035,粉末涂层。
提示

工具柜柜体与抽屉装配时必须注意,各个抽屉的正面高度总和等于柜体使用高度。
适用于

抽屉,编号 930633,930634,930635,930636。
技术说明

工具柜外壳 30×24G,配套适用抽屉 26×20G。用于间隔 25 mm 固定抽屉。柜体可通过圆筒销子锁统一上锁。
技术参数
高度调整单位尺寸
25mm
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
抽屉抽拉装置
脱出锁止
圆筒销子锁
模块化插件
抽屉有效宽度 × 有效深度(G)
26×20G
属性
宽度
750mm
宽度,单位:G
30
有效高度
700mm
深度
600mm
深度,单位:G
24
电子锁闭系统 – 可改装
重量
35kg
高度
800mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加