咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
欧标容器,单柄手推车
商品编号
918558
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
918558 TNB1
宽度
支承架高度
最大承重量
深度
滚轮材料
轮子直径
重量
高度
790mm
180mm
250kg
400mm
无痕迹的聚氨酯覆层
125mm
9.6kg
910mm
销售价 数量
 
2665.18

商品详情

商品名称:欧标容器,单柄手推车
商品编号:918558 TNB1
适用于

欧标容器编号 963378、963379、963380,分别规格尺寸 NB10 – NB80。
提示

散件形式发货,如需安装服务请另询。
颜色

银色粉末喷涂。
技术说明

焊接钢结构。握柄采用 Haptoprene® 套膜和抗冲击的聚丙烯。2 个固定轮和 2 个导向轮(带有停车制动)配有无痕聚氨酯覆层,轮毂采用滚柱轴承。
属性
宽度
790mm
支承架高度
180mm
最大承重量
250kg
深度
400mm
滚轮材料
无痕迹的聚氨酯覆层
轮子直径
125mm
重量
9.6kg
高度
910mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加