咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
人字梯,单侧攀爬
商品编号
965900
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
965900 4
965900 5
965900 6
工作高度大约
底部外侧宽度
材料
梯子长度
横梁宽度
站台高度
重量
长度 L
3m
0.5m
1.73m
73mm
0.93m
6.6kg
1.73m
3.25m
0.53m
1.98m
73mm
1.17m
7.5kg
1.98m
3.5m
0.55m
2.23m
73mm
1.4m
8.5kg
2.23m
销售价 数量
 
5330.39
5918.57
6506.74

商品详情

商品名称:人字梯,单侧攀爬
商品编号:965900 5
技术说明

踏板和横梁由铝合金制成,每层都有踏板和横梁,共四层。锥形结构非常稳固安全。经过优化的梯子转轴带有更大的平台,6 颗铆钉和塑料保护盖。
80 mm 深的踏板带防滑纹。
EasyHandle Haptoprene® 护手带夹紧机构,BalanceBase 防滑爬高鞋。
标准

符合 DIN EN 131-2,BetrSichV,TRBS 2121,DGUV 信息标准 208-016 以及 208-017 和相关的 DGUV 工厂标准。
颜色

烟灰色 RAL 7016,粉末涂层。
技术参数
攀爬工具承重量
150kg
霍夫曼孔壁网格板
9×9
属性
工作高度大约
3.25m
底部外侧宽度
0.53m
材料
梯子长度
1.98m
横梁宽度
73mm
站台高度
1.17m
重量
7.5kg
长度 L
1.98m
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加