咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
主轴头 ⌀ 9.75 − 320 mm
商品编号
237546
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
237546 HW63
237546 SK40
外径 D1
悬伸长度 A
接口
有效长度 L1
63mm
60mm
HW63
63mm
91mm
SK40
81mm
销售价 数量
 
21380.56
26194.84
  • 商品详情

商品详情

商品名称:主轴头 ⌀ 9.75 − 320 mm
商品编号:237546 SK40
技术说明

采用整体式设计或者采用 HW63 接口。带有内部冷却液供给。
备件

转位刀片装夹螺钉,编号 219830。
技术参数
内冷式
属性
外径 D1
63mm
悬伸长度 A
91mm
接口
SK40
有效长度 L1
81mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加