咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工作凳,内置泡沫塑料 带滚轮,矮款
商品编号
965050
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:工作凳,内置泡沫塑料 带滚轮,矮款
商品编号:965050
标准

DIN 68877
技术说明

舒适的无靠背转凳,采用一体式泡沫材料,易于保养,可以擦拭,坚固耐用,并且能够耐抗弱酸和弱碱。
可以通过安全气压弹簧,调整椅面高度,配有触发圈
座椅面直径 350 mm。
承重量:120 kg。
技术参数
高度调整范围
470mm - 630mm
椅子承重
120kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加